{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 54,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122685 10,8 | |
EAN/GTIN | 4067263005827 | |
Producentnummer | 122685 10,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 10,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
672,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
733,52 DKK
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiAlN | TiAlSiN |
Farvering | blå | blå | pink |
Samlet længde L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |