{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 17,5 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122685 2,2 | |
EAN/GTIN | 4067263005070 | |
Producentnummer | 122685 2,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
442,23 DKK
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
337,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Farvering | blå | blå | grøn | pink |
Samlet længde L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m7 | h7 | m7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm |