{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122685 4 | |
EAN/GTIN | 4067263005254 | |
Producentnummer | 122685 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
404,68 DKK
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 4×D |
Nominel ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |