{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122664 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197596123 | |
Producentnummer | 122664 2,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
442,23 DKK
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
337,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | |
Udførelse | 6×D | 6×D | 4×D | 6×D |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Skæremateriale | HM | VHM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 22,5 mm | 22 mm | 22,5 mm | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,3 mm | 17,8 mm | 18,3 mm | |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |