HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 6,4mm

Art.-nr.: 122664 6,4
Rabat
461,07 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 43,4 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 91 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122664 6,4
EAN/GTIN 4045197421395
Producentnummer 122664 6,4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122666.
Form HE: Bestilles med nr. 122668.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 6,4mm

HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 6,4mm

på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
461,07 DKK
303,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
731,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
652,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
403,34  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2
Belægning TiAlN TiAlN TiAlSiN AITiN
Samlet længde L 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Spånnotlængde Lc 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven