{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122664 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197421807 | |
Producentnummer | 122664 11,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 11,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
733,52 DKK
335,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
672,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlSiN | AITiN |
Farvering | blå | pink | blå |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m7 | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | 71 mm | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 54,2 mm | 54,2 mm |