{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122664 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197596055 | |
Producentnummer | 122664 2,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
442,23 DKK
353,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
337,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AITiN |
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spånnotlængde Lc | 17 mm | 18 mm | 17 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |