{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122664 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197421319 | |
Producentnummer | 122664 5,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 5,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
404,68 DKK
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | pink | blå |
Nominel ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,6 mm | 35,6 mm | |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |