HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 12,2mm

Art.-nr.: 122664 12,2
Rabat
1011,70 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 12,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 58,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 77 mm
Samlet længde L 124 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122664 12,2
EAN/GTIN 4045197421845
Producentnummer 122664 12,2

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122666.
Form HE: Bestilles med nr. 122668.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 12,2mm

HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 12,2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1011,70 DKK
377,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.661,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.497,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
906,73  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2
Samlet længde L 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm
Nominel ⌀ DC 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm
Skæremateriale HM HM HM HM
Spånnotlængde Lc 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 58,7 mm 58,7 mm 58,7 mm 58,7 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven