{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197044556 | |
Producentnummer | 122340 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 5,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
815,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
655,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,4 | 20,4 | 36,4 | 36,4 | 20,4 |