{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197044365 | |
Producentnummer | 122340 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 3,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 3,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
34,76 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
75,92 €
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grado | 140 grado |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm |