{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406076146 | |
Producentnummer | 122340 3,0-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 3,0-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
518,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
432,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
530,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
442,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
641,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
534,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
943,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
785,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.166,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
972,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |