{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,6 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 11,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197262233 | |
Producentnummer | 122340 1,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 1,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
384,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1 883,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2033,00 CZK
1 550,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2 200,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1 898,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ano | ano | ano | ano |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 135 stupeň | 140 stupeň | 135 stupeň | 140 stupeň |
Produkttype | Spiralbor | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |