{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197044532 | |
Producentnummer | 122340 4,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 4,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
655,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
815,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Nominel ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
Spånnotlængde Lc | 28 | 28 | 44 | 28 | 44 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,7 | 20,7 | 36,7 | 20,7 | 36,7 |