{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 7 | |
EAN/GTIN | 4045197044747 | |
Producentnummer | 122340 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
448,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
448,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
510,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
920,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
793,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Nominel ⌀ DC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
Spånnotlængde Lc | 34 | 34 | 53 | 53 | 34 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |