{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,6 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197044778 | |
Producentnummer | 122340 7,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
448,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
448,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
920,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
793,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 5×D | 3×D |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Spidsvinkel | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 41 | 41 | 53 | 41 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |