{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 2,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075101 | |
Producentnummer | 122340 2,0-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,0-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
560,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
466,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
504,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
420,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
777,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
648,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | TiN | TiAlN |
Farvering | grøn | uden | grøn |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 20 | 20 | 21 |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |