{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122630 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197053794 | |
Producentnummer | 122630 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 5,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
712,21 DKK
490,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
821 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,4 mm | 36,4 mm | 36,4 mm | |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |