{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 21 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122630 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197263117 | |
Producentnummer | 122630 2,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
485,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
322,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
384,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Belægning | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 21 | 20 | 20 | 21 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17 | 16 | 16 | 17 |