{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,6 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122630 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197054081 | |
Producentnummer | 122630 8,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 8,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
572,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
135,20 €
56,80 €
plus moms
plus fragt
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 8,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
379 styk på lager
60,06 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
127,92 €
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | sì | sì | sì |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,1 mm | 48,1 mm | 48,1 mm | 48,1 mm |