{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122630 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197054494 | |
Producentnummer | 122630 19,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 19,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.420,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.494,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2204,05 DKK
812,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3680,25 DKK
2.942,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.820,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.956,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | |||
Samlet længde L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | |||
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | |||
Spånnotlængde Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | |||
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | |||
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |