{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122630 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197053664 | |
Producentnummer | 122630 3,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 3,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
271,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | HM |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |