{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Udførelse | 6×D | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122630 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197583789 | |
Producentnummer | 122630 4,65 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 4,65
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
649,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominel ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | VHM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |