{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Standard | DIN 6539 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o |
Artikelnummer | 122100 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197039620 | |
Producentnummer | 122100 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 6,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
176,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
196,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
279,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | ||
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | ||
Spånnotlængde Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | 0,11 mm/o | 0,11 mm/o |
Produkttype | Spiralbor |