{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,1 mm | |
Standard | DIN 6539 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o |
Artikelnummer | 122100 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197039729 | |
Producentnummer | 122100 7,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 7,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
275,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm |
Skafttolerance | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,4 mm | 23,4 mm |