{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Standard | DIN 6539 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19 mm | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o |
Artikelnummer | 122100 6 | |
EAN/GTIN | 4045197039613 | |
Producentnummer | 122100 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
425 styk på lager
146,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
161,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | ||
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | ||
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkttype | Spiralbor |