HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 1,25mm

Art.-nr.: 122100 1,25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1,25 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 6539
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 6,2 mm
Spiralvinkel 30 grader
Skaft Cylinderskaft med h7
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 30 mm
Skaft-⌀ Ds 1,25 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122100 1,25
EAN/GTIN 4045197771216
Producentnummer 122100 1,25

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Svarer omtrent til DIN 6539 (ekstra kort).
Med samme mærke- og skaft-⌀.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 1,25mm

HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 1,25mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
45,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
52,00  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Farvering uden uden
Skaft Cylinderskaft med h7 Cylinderskaft med h7
Spiralvinkel 30 grader 30 grader
Spidsvinkel 118 grader 118 grader
Tolerance, nom. ⌀ h7 h7
Spånnotlængde Lc 8 mm 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven