{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | |
Standard | DIN 6539 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o |
Artikelnummer | 122100 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197039798 | |
Producentnummer | 122100 7,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 7,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
311,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
399,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | ||
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Skæremateriale | HM | ||
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | 0,11 mm/o | 0,11 mm/o |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,3 mm | 25,3 mm | 25,3 mm |
Produkttype | Spiralbor |