{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122100 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197039392 | |
Producentnummer | 122100 3,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 3,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
88,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
98,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
147,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |