{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122100 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197039323 | |
Producentnummer | 122100 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 3,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
354 styk på lager
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
78,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
119,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |