{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,7 mm | |
Standard | DIN 6539 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 7,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,7 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/o |
Artikelnummer | 122100 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039187 | |
Producentnummer | 122100 1,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 1,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
52,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ||
Farvering | uden | ||
Samlet længde L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Indvendig køling | nej | ||
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |