{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197040688 | |
Producentnummer | 122160 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 6,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
196,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
176,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
279,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 31 | 31 | 31 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |