{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,25 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,25 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 3,25 | |
EAN/GTIN | 4045197040398 | |
Producentnummer | 122160 3,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 3,25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
76,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 49 | 49 |
Nominel ⌀ DC | 3,25 | 3,25 |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 18 | 18 |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |