{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,55 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 6,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 9 mm | |
Samlet længde L | 32 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,55 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 1,55 | |
EAN/GTIN | 4045197040213 | |
Producentnummer | 122160 1,55 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 1,55 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
52,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 9 | 9 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 6,7 | 6,7 |