{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 3,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 4,5 mm | |
Samlet længde L | 23 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,7 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197040107 | |
Producentnummer | 122160 0,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 0,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
52,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
495 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h7 | h6 | h7 | h7 |
Spidsvinkel | 118 | 130 | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 0,7 | 3 | 0,7 | 0,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |