HM-spiralbor, ekstra korte, TiN, ⌀ DC h7: 2mm

Art.-nr.: 122160 2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.177 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6539
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 9 mm
Spiralvinkel 30 grader
Skaft Cylinderskaft med h7
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 12 mm
Samlet længde L 38 mm
Skaft-⌀ Ds 2 mm
Skafttolerance h7
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122160 2
EAN/GTIN 4045197040268
Producentnummer 122160 2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
230
Aluminium (med korte spåner)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Svarer omtrent til DIN 6539 (ekstra kort).
Med samme mærke- og skaft-⌀.
TiN-belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-spiralbor, ekstra korte, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2mm

HM-spiralbor, ekstra korte, TiN, ⌀ DC h7: 2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.177 styk på lager
57,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.071 styk på lager
51,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
603,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
685 styk på lager
85,30  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden uden uden uden
Indvendig køling nej nej nej nej
Skaft Cylinderskaft med h7 Cylinderskaft med h7 Cylinderskaft med h7 Cylinderskaft med h7
Tolerance, nom. ⌀ h7 h7 h7 h7
Skaft-⌀ Ds 2 mm 2 mm 10 mm 2 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/o 0,05 mm/o 0,14 mm/o 0,05 mm/o
anbefalet maksimal boredybde L2 9 mm 9 mm 28 mm 9 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven