{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040800 | |
Producentnummer | 122160 7,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 7,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
275,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
363,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 74 | 74 | 74 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 34 | 34 | 34 |
Skaft-⌀ Ds | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |