HM-spiralbor, ekstra korte 8 mm

Art.-nr.: 122160 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 8 mm
    Belægning TiN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6539
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 118 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 25 mm
    Spiralvinkel 30 grader
    Skaft Cylinderskaft med h7
    Indvendig køling nej
    Spånnotlængde Lc 37 mm
    Samlet længde L 79 mm
    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Skafttolerance h7
    Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/o
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122160 8
    EAN/GTIN 4045197040824
    Producentnummer 122160 8

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    230
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    160
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stål < 500 N/mm²
    P
    80
    Stål < 750 N/mm²
    P
    80
    Stål < 900 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG (G)
    K
    85
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Svarer omtrent til DIN 6539 (ekstra kort).
    Med samme mærke- og skaft-⌀.
    TiN-belægning.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
    Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven