{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 27,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122100 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197040022 | |
Producentnummer | 122100 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte 10,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
511,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
567,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
686,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiN | TiAlN |
Samlet længde L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 27,7 mm | 27,7 mm | 27,7 mm |