{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 2,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122100 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197039064 | |
Producentnummer | 122100 0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, ubelagt, ⌀ DC h7: 0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
619 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
52,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 20 mm | 38 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h6 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skafttolerance | h7 | h6 | h7 | h7 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/o | 0,02 mm/o | 0,01 mm/o | 0,01 mm/o |