{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 2,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 21 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,6 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122100 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197039071 | |
Producentnummer | 122100 0,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 0,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
52,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h6 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skafttolerance | h7 | h6 | h7 | h7 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Type | N | N | N | N |