WBMT 060102R IC520N Positiv trigon platter med 5° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 6166993
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6166993
EAN/GTIN 7291075079845
Producentnummer 6166993
L-nummer L23950 777

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner T, hjørneradius (RE) 0,2 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 2,18 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 3,97 mm, skærepladetykkelse (S) 1,59 mm

Egenskab:

  • Spanformer T
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 5 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 2,18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 3,97 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,59 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven