S7 SWUBL-065 Skruetvinge til miniatureborestænger med små WBMT Trigon-indsatse

Art.-nr.: 3601388
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601388
EAN/GTIN 7291075093346
Producentnummer 3601388
L-nummer L23990 983

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/8″, minimum boring diameter (DMIN) 0,276″, samlet længde (OAL) 4″, skafthøjde (H) 0,354″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,14″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): WBMT 52,004R
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,276″
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -13 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 0,937″
  • Skafthøjde (H): 0,354″

Egnede produkter

Vendeplatter