{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SIMPLEX | |
Délka hlavy s vložkami | 165 mm | |
⌀ úderných ploch vložek | 80 mm | |
Délka násady | 400 mm | |
Celková délka | 490 mm | |
Hmotnost | 2,66 kg | |
Materiál pouzdra | Ocelová litina | |
Materiál vložky | Superplastik, středně tvrdá | |
Materiál držadla | Dřevo | |
Barva | bílá | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 753100 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300212 | |
Číslo výrobce | 3007.080 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Palička SIMPLEX s vložkami Superplastik, bílá, ⌀ / materiál pláště: 80Gmm
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
2 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | bílá | přírodní | černá |
Celková délka | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Délka hlavy s vložkami | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ úderných ploch vložek | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Délka násady | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Druh produktu | Kladivo | Kladivo | Kladivo |