Plastová vložka TPE-soft pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem, modrá, Pro ⌀ hlavy paličky: 30mm

Artiklové číslo: 753450 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 30 mm
Řada SIMPLEX
Hmotnost 23 g
Barva modrá
Počet kusů 1
Tvrdost měkký
Materiál měkký TPE
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753450 30
EAN / GTIN 4030618300922
Číslo výrobce 3201.030

Popis

Použití:

Plastová vložka TPE-soft, měkká, žádný oděr barvy. Pro pokládání dlažby a vestavbu oken a dveří.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku