Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem, černá, Pro ⌀ hlavy paličky: 30mm

Artiklové číslo: 753500 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 30 mm
Řada SIMPLEX
Hmotnost 30 g
Barva černá
Počet kusů 1
Tvrdost středně tvrdá
Materiál gumová sestava
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753500 30
EAN / GTIN 4030618300960
Číslo výrobce 3202.030

Popis

Použití:

Pryžová kompozitová vložka zesílená textilními vlákny, tvrdost cca 93 Shore, vůči olejům a stárnutí, pro šetrné polohovací údery.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku