Vložka z gumové sestavy pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem 50 mm

Artiklové číslo: 753500 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce SIMPLEX
    ⌀ hlavy kladiva 50 mm
    Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
    Hmotnost 135 g
    Barva černá
    Počet kusů 1
    Tvrdost středně tvrdá
    Materiál gumová sestava
    Druh produktu Úderová vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 753500 50
    EAN / GTIN 4030618300984
    Číslo výrobce 3202.050

    Popis

    Použití:

    Pryžová kompozitová vložka zesílená textilními vlákny, tvrdost cca 93 Shore, vůči olejům a stárnutí, pro šetrné polohovací údery.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku