Plastová vložka TPE-soft pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem 60 mm

Artiklové číslo: 753450 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SIMPLEX
⌀ hlavy kladiva 60 mm
Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Hmotnost 135 g
Barva modrá
Počet kusů 1
Tvrdost měkký
Materiál měkký TPE
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753450 60
EAN / GTIN 4030618300953
Číslo výrobce 3201.060

Popis

Použití:

Plastová vložka TPE-soft, měkká, žádný oděr barvy. Pro pokládání dlažby a vestavbu oken a dveří.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku