Palička SIMPLEX s vložkami Superplastik, bílá, ⌀ / materiál pláště: 30Gmm

Artiklové číslo: 753100 30G
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SIMPLEX
Délka hlavy s vložkami 90 mm
⌀ úderných ploch vložek 30 mm
Délka násady 260 mm
Celková délka 300 mm
Hmotnost 0,32 kg
Materiál pouzdra Ocelová litina
Materiál vložky Superplastik, středně tvrdá
Materiál držadla Dřevo
Barva bílá
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753100 30G
EAN / GTIN 4030618300175
Číslo výrobce 3007.030
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.
Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku