{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | SIMPLEX | |
Délka hlavy s vložkami | 135 mm | |
⌀ úderných ploch vložek | 50 mm | |
Délka násady | 310 mm | |
Celková délka | 365 mm | |
Hmotnost | 0,675 kg | |
Materiál pouzdra | Hliník | |
Materiál vložky | Superplastik, středně tvrdá | |
Barva | bílá | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 753100 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300502 | |
Číslo výrobce | 3107.050 | |
Výrobce | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |